| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-13553924 Herst.-Nr.: 7025 EAN/GTIN: 4050571408336 |
| |
|
| | |
| Kugelhahn G 1/2 Zoll KH 12 B Werkstoffe: Gehäuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +150°C Einsatzbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar) Vorteile: Durch Zukauf optionaler Kombigriffe (Seite 433a) können Sie viele verschiedene Handgriffvarianten realisieren: -Standardgriff in rot, gelb, blau und schwarz, -Knebelgriff in den Farben rot, gelb, blau, schwarz und grün, -Flachstahlgriff in rot, gelb und grün (optional: abschließbar), - Langer Griff in rot Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,89* | € 13,68* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 9,90* | € 13,69* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 11,21* | € 15,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|