Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn G 1/8 Zoll KH 18 HD ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH18HDES Hochdruck-Kugelhahn, Edelstahl, G 1/8", -0,999 bis 500bar
KH18HDES Hochdruck-Kugelhahn, Edelstahl, G 1/8", -0,999 bis 500bar
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Hochdruck-Kugelhahn
Artikel-Nr.:
     6012-13553169
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     7097
EAN/GTIN:
     4050571410742
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn

Kugelhahn G 1/8 Zoll KH 18 HD ES

Werkstoffe: Gehäuse: 1.4571, Kugel: 1.4571, Dichtungsschale: POM, Dichtungen: PTFE / FKM, Griff: 1.4571 Temperaturbereich: -30°C bis max. +100°C, (Option -PEE: -30°C bis max. +180°C) Einsatzbereich: Hydrauliköl, Heizöl Optional: Dichtschalen aus PEEK -PEE
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 187,21*
€ 223,13*
2 Tage
26
€ 5,90*
ab € 186,49*
€ 223,70*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 193,02*
€ 229,77*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,77*
€ 273,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,43*
€ 270,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,87*
€ 266,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,80*
€ 256,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,02*
€ 229,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.