Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-teil.Edelstahl-Kugelhahn G 2", PN63 KH 20 B ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH20BES 1-teiliger Edelstahl-Kugelhahn, G 2", 0 - 63bar
KH20BES 1-teiliger Edelstahl-Kugelhahn, G 2", 0 - 63bar
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Kugelhahn 1-teilig, reduzierter Durchgang
Zeichnung: Edelstahl-Kugelhahn 1-teilig, reduzierter Durchgang
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     6012-13517826
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     7105
EAN/GTIN:
     4050571411053
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn

1-teil.Edelstahl-Kugelhahn G 2", PN63 KH 20 B ES

Werkstoffe: Gehäuse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE, Griff: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C Einsatzbereich: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: NPT-Gewinde -NPT, Zeugnis 3.1
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 130,31*
€ 158,99*
2 Tage
57
€ 5,90*
ab € 130,93*
€ 159,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 136,51*
€ 165,50*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,50*
€ 196,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,67*
€ 193,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,48*
€ 188,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,85*
€ 185,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,51*
€ 162,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.