Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Manometer 0-10bar,Standard DMGB 10 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Digital-Manometer, 180° links/rechts positionierbar
Exemplarische Darstellung: Digital-Manometer, 180° links/rechts positionierbar
Artikel-Nr.:
     6012-13501256
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     28469
EAN/GTIN:
     4050571250997
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer

Digital-Manometer 0-10bar,Standard DMGB 10 ES

Verwendung: Überall dort, wo eine hohe Messgenauigkeit zusammen mit hoher Überdrucksicherheit und Robustheit benötigt wird. Zum Beispiel zur Kalibrierung von Manometern** (unter Verwendung der Handpumpe HP 40). Werkstoffe: Gehäuse: Kunststoff, Anschluss: 1.4571, Dichtung: NBR: (>= 1000 bar: 1.4571), Sensor: Keramik (>= 1000 bar: 1.4571) Anschlussgewinde: G 1/4"
*** (>= 1000 bar: G 1/2"
***) Temperaturbereich: Umgebung: 0°C bis max.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 427,92*
€ 492,46*
3 Tage
21
€ 5,90*
ab € 425,94*
€ 493,02*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 430,89*
€ 497,23*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,23*
€ 591,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,75*
€ 570,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,09*
€ 541,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,40*
€ 530,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,89*
€ 512,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.