Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mast mit Wallbox 2x22kW, silber 811209


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mast mit Wallbox 2x22kW, silber 811209
Mast mit Wallbox 2x22kW, silber 811209
Artikel-Nr.:
     6012-13354097
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     811209
EAN/GTIN:
     4051859970958
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Mast mit Wallbox 2x22kW, silber 811209

Standrohr für Lichtstele mit rundem Querschnitt. Mit EV-Ladeeinrichtung nach IEC 61851-1 Mode 3. Für den privaten Bereich. Standrohr aus Aluminiumprofil mit Befestigungsplatte mit vier Anschraublöchern, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Befestigung des Leuchtenkopfes mittels Bajonett. Fixierung durch Gewindestift. Edelstahl Schrauben. Masttür mit Dreikantschloss (SW 8).
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Höhe:
4200 mm
Tiefe:
252 mm
Montageart:
Bodenbefestigung
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Mit Leistungsschutzschalter:
ja
Mit Energiezähler:
nein
Mit Display:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ladestation elektrofahrzeug 22kw, e-auto-ladestation stationär, Ladestation E-Mobility, Fahrzeugladegerät, Ladestation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.151,61*
€ 5.390,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 5.205,42*
€ 5.443,07*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 6.059,18*
€ 6.306,07*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.443,07*
€ 6.477,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.407,42*
€ 6.434,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.272,75*
€ 6.274,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.216,47*
€ 6.207,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.205,42*
€ 6.194,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.