Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker IP54 NEUTRIK NLT-4FXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker IP54 NEUTRIK NLT-4FXX
Stecker IP54 NEUTRIK NLT-4FXX
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-13287641
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     1000867
EAN/GTIN:
     7613187013409
Suchbegriffe:
LS-Buchse
Lautsprecherbuchse
Lautsprecher-Steckverbinder
Lautsprecher Stecker

Stecker IP54 NEUTRIK NLT-4FXX

PA-Steckverbinder, Armaturen-Serie für die professionelle Lautsprecher-Anschlusstechnik. Robuste Gesamtausführung, verriegelbar, berührungssichere Kontakte, Spannzangen-Kabeleinlass.
Weitere Informationen:
Anschluss:
sonstige
Ausführung:
Male (Stecker)
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Kabeldurchmesser:
9..16 mm
Winkelstecker:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 12,97*
€ 17,57*
€ 4,00*
ab € 12,70*
€ 17,65*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,67*
€ 19,87*
€ 6,90*
ab € 10,74*
€ 20,30*
1 Tag
115
€ 14,99*
ab € 12,62*
€ 20,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.