Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel Momentenbelastung 1016710000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-13166691
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     1016710000
EAN/GTIN:
     4024337030956
Suchbegriffe:
Schwerlast-Winkel
Schwerlastwinkel
schwerlast winkel

Winkel Momentenbelastung 1016710000

GALGENW.S.60 NE RAL7035 P
Weitere Informationen:
Ausführung:
Komponente für Anreihtechnik
Breite:
190 mm
Höhe:
190 mm
Tiefe:
88 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 158,79*
€ 188,49*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 159,99*
€ 189,01*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 160,28*
€ 190,22*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 162,58*
€ 192,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 166,10*
€ 195,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,47*
€ 232,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,76*
€ 229,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,44*
€ 221,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,81*
€ 210,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,10*
€ 197,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.