Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel Aluminium RAL9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkel Aluminium RAL9006
Artikel-Nr.:
     6012-13166628
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     1015300195
EAN/GTIN:
     4024337089008

Winkel Aluminium RAL9006

Mit Montageöffnung inkl. verschraubter Kunststoffabdeckung. Modernes Industriedesign und durchdachte Ergonomie! Durch die Kombinationsmöglichkeiten der Komponenten ergibt sich eine Innovative Systemlösung, die nach dem Baukastenprinzig abläuft. Die Ein-Mann-Montage des kompletten Systems ist bei der Montage an Maschinen und Anlagen ohne Weiteres möglich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Komponente für Anreihtechnik
Breite:
70 mm
Höhe:
195 mm
Tiefe:
195 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer:
9006
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 84,06*
€ 105,09*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 84,24*
€ 105,21*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,63*
€ 105,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 87,28*
€ 109,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,20*
€ 138,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,46*
€ 127,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.