Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THR-Stiftleiste Lötstift 1,4mm,abgewinkelt,sw 2092-1729/200-000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-13153063
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2092-1729/200-000
EAN/GTIN:
     4055143934572
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Stiftleiste
wago reihenklemme 2002-1201
reihenklemmen wago

THR-Stiftleiste Lötstift 1,4mm,abgewinkelt,sw 2092-1729/200-000

THR-Stiftleiste
Lötstift Ø 1,4 mm
abgewinkelt
Rastermaß 5 mm
9-polig
schwarz
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
9
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 280,398*
€ 319,659*
Frei Haus
ab € 294,381*
€ 333,432*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 296,514*
€ 336,312*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 299,952*
€ 338,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 317,682*
€ 357,912*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 336,312*
€ 400,21128
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 330,852*
€ 393,71388
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 316,593*
€ 376,74567
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 308,634*
€ 367,27446
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 296,514*
€ 352,85166
pro Packung
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,98838* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.