Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbeleuchtung BE-R70-F5-K-CLR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbeleuchtung BE-R70-F5-K-CLR
Artikel-Nr.:
     6012-12969673
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     207148
EAN/GTIN:
     4255686312657

Ringbeleuchtung BE-R70-F5-K-CLR

Ringbeleuchtung Leistungsaufnahme (im Puls/max.): 140 W Bestromung (im Puls/max.): 6.000 mA Sendelichtquelle: LED Lichtfarbe: Weiß Abstrahlwinkel FWHM: 120° Betriebsspannung: Keine Konstantspannung! Gehäusematerial: Aluminium, schwarz (eloxiert) Größe: Ø 70 mm, 130 mm Umgebungstemperatur Betrieb: 0 +40 °C Schutzart: IP 67 Risikogruppe (DIN EN 62471): Freie Gruppe Anschluss: Kabel, 2,5 m
Weitere Informationen:
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
sonstige
Fassung:
sonstige
Spannungsart:
AC/DC
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
ohne
Lichtfarbe:
sonstige
Durchmesser:
130 mm
Leuchtmittel:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 713,16*
€ 814,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 715,87*
€ 822,56*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 872,72*
€ 991,35*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,56*
€ 978,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,34*
€ 971,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,16*
€ 931,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,14*
€ 903,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,87*
€ 851,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.