Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät 16,8V/3A m.WEIPU-St. 95-9007-0001.AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät 16,8V/3A m.WEIPU-St. 95-9007-0001.AA
Ladegerät 16,8V/3A m.WEIPU-St. 95-9007-0001.AA
Artikel-Nr.:
     6012-12959890
Hersteller:
     Sonlux
Herst.-Nr.:
     95-9007-0001.AA
EAN/GTIN:
     4017506099380
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA

Ladegerät 16,8V/3A m.WEIPU-St. 95-9007-0001.AA

Ladegerät 16,8V DC, 3A (Out), 230V, 50-60Hz (In)
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Nennquerschnitt:
0,3 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 73,68*
€ 94,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 75,74*
€ 96,80*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.