|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-12762681 Herst.-Nr.: 3067609 EAN/GTIN: 0662488676094 |
|
|
|  |  |
 | Opto Sensor Triangulation Q50AN Opto-Sensor, Triangulationssensor mit Schaltausgang, max. Reichweite 200 mm, Leitungslänge 2 m, Vorder- und Hintergrundausblendung, Erfassungsbereich 50...200 mm, Kabel 2m, 5 polig, Betriebsspannung 12 30 VDC, NPN Schaltausgang, Ansprechzeit des Ausgangs 64 ms Weitere Informationen:  |  | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 336,49* | € 391,01* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 340,24* | € 393,80* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 342,50* | € 397,47* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 348,11* | € 408,77* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|