| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12668975 Herst.-Nr.: 2TMA220160X0008 EAN/GTIN: 6955891820982 |
|
|
| | |
| Audiomodul A251381A-S-03 Für den Einsatz in Aluminium Außenstationsrahmen. Erste Ruftaste des ersten angeschlossenen Türklingelmoduls kann über DIP-Schalter wahlweise als Lichttaste aktiviert werden. Integrierte Zustandsanzeige über LED-Symbole (Erfüllt DIN 18040). Verbrauchseinheiten: 2 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Audiomodul | Leseverfahren biometrisch: | nein | Leseverfahren Code: | nein | Leseverfahren Datenträger: | nein | Installationstechnik: | Bus-System | Art der Eingangsspannung: | DC | Betriebsspannung: | 28 V | Unterputzmontage: | ja | Aufputzmontage: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 92,35* | € 115,80* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 92,39* | € 115,90* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 96,80* | € 120,32* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 106,05* | € 131,96* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 111,73* | € 138,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|