Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastenabdeckung Einzeltaste, ws UT9211MW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastenabdeckung Einzeltaste, ws UT9211MW
Tastenabdeckung Einzeltaste, ws UT9211MW
Artikel-Nr.:
     6012-12668181
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     UT9211MW
EAN/GTIN:
     8023903423747
Suchbegriffe:
Gehäuse
Montageelement

Tastenabdeckung Einzeltaste, ws UT9211MW

Einzeltaste Metal mit Metallrahmen fu?r Ultra Tu?rstation. Aus Aluminium in weiss gefertigt, um die Stoßfestigkeit zu erhöhen, sowie aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung zum Schutz vor UV-Strahlen, gegen Vergilben und Mattierung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Montageart:
variabel
Breite:
96 mm
Höhe:
22 mm
Tiefe:
7,4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,37*
€ 23,26*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,36*
€ 23,38*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 18,52*
€ 26,33*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.