| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12667849 Herst.-Nr.: 210010247-00 EAN/GTIN: 4056138010714 |
| |
|
| | |
| Nachrüstblende Vario Anthrazitgrau VA/NB 611-2/1-0 AG Die Nachrüstblende Vario deckt bei Modernisierung der ersten Vario-Serie durch Vario 611 den umlaufenden Rand großzügig ab, Maler- oder Putzarbeiten werden dadurch auf ein Minimum reduziert. Eine aufgebrachte Dichtung sorgt für die notwendige Abdichtung zur Wand. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Außenstation | Werkstoff: | Aluminium | Montageart: | Unterputz | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,87* | € 78,67* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,91* | € 80,03* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 63,15* | € 81,63* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,43* | € 83,30* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 65,42* | € 84,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|