Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustelefon weiß IQ BTS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haustelefon weiß IQ BTS
Haustelefon weiß IQ BTS
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-12667236
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210010657-00
EAN/GTIN:
     4056138011308
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage

Haustelefon weiß IQ BTS

Haustelefon für den Siedle In-Home-Bus mit WLAN-Schnittstelle für die mobile Erweiterung durch die Siedle App.
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Memory-Funktion:
nein
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Freisprechen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 241,73*
€ 290,78*
€ 3,50*
ab € 245,11*
€ 294,07*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 245,41*
€ 294,08*
Frei Haus
ab € 250,06*
€ 299,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 252,86*
€ 302,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,24*
€ 359,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,88*
€ 358,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,92*
€ 347,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,23*
€ 334,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,86*
€ 300,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
210008889-00
ab € 46,39*
Zubehör
Siedle & Söhne
210010421-00
ab € 23,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.