| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12666175 Herst.-Nr.: SB2K-100 EAN/GTIN: 8023903162295 |
|
|
| | |
| Installationsleitung 2x1qmm 100m Ri. SB2K-100 Installationsleitung SB, SB2, 2x1qmm, 100m Ring. Diese Leitung wird empfohlen und verwendet für die Neuinstallationen von SB und SB2 Anlagen um diese Systeme revisionssicher zu installieren und eine Durchgängigkeit der Geräte zu dokumentieren (Türstation, Installationsleitung, Innenstation von einem Hersteller). Zusätzlich bietet diese Leitung eine höhere Effizienz in Bezug auf maximale Leitungslängen wie in den technischen Anleitungen von Comelit beschrieben. Weitere Informationen: | | Leiter-Material: | Kupfer | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiternennquerschnitt: | 1 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.1 = eindrähtig | Leiterwiderstand bei 20 °C: | 18 Ohm/km | Ader-Zahl: | 2 | Verseilelement: | nein | Werkstoff der Aderisolation: | sonstige | Spezifizierung Aderisolation: | Polyethylen (PE) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 172,01* | € 210,15* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 173,51* | € 210,75* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 175,52* | € 212,64* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 178,18* | € 216,22* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 181,83* | € 219,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Meter (ab € 1,7818* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|