| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12666110 Herst.-Nr.: 28071 EAN/GTIN: 4015162280715 |
|
|
| | |
| Ruftastenerweiterung für VT100 VT100RE2 Schnittstelle für den Anschluss von bis zu zehn weiteren Ruftasten an Türsprechstellen VT100Tx2. Bis zu insgesamt 127 Ruftasten können im System betrieben werden. 10 Klemmen für Schließerkontakte (NO). Durchschleifanschluss über Flachbandkabel an der Türsprechstelle bzw. an weiteren Ruftastenmodulen. Betriebsspannung über die Türsprechstelle. Abmessungen: 72 x 70 x 20mm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Briefkasten | Installationstechnik: | Mehrdraht-System | Art der Eingangsspannung: | DC | Betriebsspannung: | 15 V | Unterputzmontage: | ja | Aufputzmontage: | nein | Mit Gehäuse: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 10 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 85,65* | € 109,27* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,74* | € 109,39* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,15* | € 113,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|