Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombirahmen dgr/gli KR 611-4/1-0 DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombirahmen dgr/gli KR 611-4/1-0 DG
Kombirahmen dgr/gli KR 611-4/1-0 DG
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-12657058
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200038740-00
EAN/GTIN:
     4015739387403
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen

Kombirahmen dgr/gli KR 611-4/1-0 DG

Kombirahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen, pulverbeschichtet bzw. lackiert, umschließt die Funktionsmodule und deckt die Putznut ab.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
4
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Montageart:
Unterputz
Breite:
431 mm
Höhe:
131 mm
Tiefe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,24*
€ 130,84*
€ 3,50*
ab € 108,54*
€ 132,67*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,52*
€ 132,68*
€ 5,46*
ab € 109,58*
€ 134,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 114,59*
€ 140,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,02*
€ 166,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,24*
€ 164,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,50*
€ 160,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,59*
€ 136,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.