Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenstation WiFi ws m.FreisprFunktion 6741W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innenstation WiFi ws m.FreisprFunktion 6741W
Innenstation WiFi ws m.FreisprFunktion 6741W
Artikel-Nr.:
     6012-12654301
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     6741W
EAN/GTIN:
     8023903332070
Suchbegriffe:
Haustelefon
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Innenstation WiFi ws m.FreisprFunktion 6741W

Innenstation Video Mini WiFi handsfree (HF) SB2. Weiss zur Aufputzmontage mit 4,3"
-Farbbildschirm 16/9, hörerlos. Regelung der Helligkeit, der Farbe und der Lautstärke des Klingeltons, der individuell unter verschiedenen Melodien ausgewählt werden kann. Serienmäßige Ausstattung mit Tasten für Türöffner, mit entsprechender LED-Anzeige, sowie mit 7 weiteren Softtouch-Tasten für Gesprächsannahme, Selbsteinschaltung, Ruf an Pförtnerzentrale, Ruftonabschaltung, Menüaufruf sowie Menüsteuerung.
Weitere Informationen:
Mit Video:
ja
Installationstechnik:
2-Draht
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Memory-Funktion:
ja
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 340,11*
€ 397,04*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 340,41*
€ 397,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 342,88*
€ 400,91*
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 349,69*
€ 407,70*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 363,96*
€ 423,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,91*
€ 477,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,01*
€ 472,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,34*
€ 453,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,31*
€ 441,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,88*
€ 408,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.