Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Videoverteiler 4-fach 2Draht REG RED614Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Videoverteiler 4-fach 2Draht REG RED614Y
Videoverteiler 4-fach 2Draht REG RED614Y
Artikel-Nr.:
     6012-12653925
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     RED614Y
EAN/GTIN:
     3599430018954

Videoverteiler 4-fach 2Draht REG RED614Y

Verteiler 4 fach REG Einbau 2Draht lichtgrau. Videoverteiler für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik zur Verteilung einer ankommenden auf 4 abgehende Busleitungen. Alternativ zur Einkopplung von 4 Türstationen.
Weitere Informationen:
Funktion:
verteilen
Installationstechnik:
Bus-System
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
DIN-Schiene
Breite:
35 mm
Höhe:
94 mm
Tiefe:
58 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,40*
€ 89,27*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 72,42*
€ 90,54*
€ 5,46*
ab € 73,58*
€ 91,96*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 74,65*
€ 93,29*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 75,06*
€ 93,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.