| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12259257 Herst.-Nr.: 36284 EAN/GTIN: 4015394287063 |
| |
|
| | |
| Ladekabel Mode 3 Typ2/1 32A 1PH 7,5m 36284 Mit dem MENNEKES Ladekabel Typ 2 können Sie ganz einfach alle Fahrzeuge mit Typ 2-Stecker an öffentlichen Ladestationen oder an Wallboxen mit Ladesteckdose anschliessen. Robuste Qualität und eine überfahrsicherheit sorgen für einen langlebigen Einsatz. Weitere Informationen: | | Stromart: | AC 1-phasig | Anzahl der Kommunikationsleiter: | 2 | Ausführung Fahrzeugseite: | Typ 1 | Ausführung Infrastrukturseite: | Typ 2 | Mit Incable Control Box (ICCB): | nein | Lademodus: | Mode 3 | Nennstrom: | 32 A | Nennspannung: | 230 V | Mit Temperatursensor: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 214,75* | € 257,21* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 214,11* | € 257,24* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 217,77* | € 259,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 222,24* | € 265,12* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 224,70* | € 267,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|