|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-12068286 Herst.-Nr.: 100001828 EAN/GTIN: 4047101453645 |
|
|
|  |  |
 | Blockmodul f. EtherNet/IP/CIP TBIP-L5-4FDI-4FDX Blockmodul für EtherNet/IP und CIP-Safety, sichere digitale Ein- und Ausgänge, EtherNet/IP, Integrierter Ethernet Switch, 10 Mbps / 100 Mbps supported, 2x M12, 4-pol, D-coded, Ethernet-Feldbusverbindung, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und schwingungsgeprüft, Vollvergossene Modulelektronik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, 5-polige 7/8 Steckverbinder zur Spannungsversorgung, ATEX Zone 2/22, Vier sichere digitale SIL3-Eingänge, Vier sichere konfigurierbare digitale Ein- oder Ausgänge SIL3 Weitere Informationen:  |  | Schutzart (IP): | IP65 | Breite: | 230,5 mm | Höhe: | 60,4 mm | Tiefe: | 38,8 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 877,92* | € 965,29* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 881,00* | € 968,37* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 888,78* | € 977,60* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 895,81* | € 1.001,50* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 913,51* | € 1.002,52* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|