Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12066521 Herst.-Nr.: 7TAG009750R0023 EAN/GTIN: 5414363023548 |
| |
|
| | |
| Kantenschutz innen 1,57mm, natur, PA6.6 GRNY-062-9-C Der im U-Profil gezahnte Kantenschutz ist ideal zum Schutz von Kabeln und Leitungen bei Durchführungen, z.B. durch Gehäuse und Bleche. Die enge Formschiene des Kantenschutzes schmiegt sich an den Stanzausschnitt an und sorgt für einen sauberen und mechanischen Schutz. Falls nötig, verstärkt ein Tropfen Epoxyd die Einfassung. Der leistungsstarke und zuverlässige Kantenschutz ist besonders geeignet für Innenradien und darüber hinaus einfach zu verarbeiten. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Transparent: | nein | Brandschutzeigenschaften: | entspricht UL94 V2 | Halogenfrei: | ja | UV-beständig: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbündelungsschlauch, Schnellbündelungsschlauch, Schutzschlauch, Kabelbündelschlauch |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 32,77* | € 43,25* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 35,45* | € 45,51* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 36,21* | € 46,44* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,1724* | € 46,5224* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 36,8119* | € 47,0819* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|