Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel 22,5x22,2mm CSS-H


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-12065397
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAA159180R0000
EAN/GTIN:
     5414363149903
Suchbegriffe:
Kabelbinderhalter
Befestigungselement
Kabelbindersockel
Befestigungssockel

Befestigungssockel 22,5x22,2mm CSS-H

Befestigungssockel, Hänger, zum Anschrauben, für Kabelbinderbreite bis zu 13,6 mm, metallic-silber, Stahl
Weitere Informationen:
Länge:
22,5 mm
Breite:
22,2 mm
Höhe:
29,8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
13,6 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
6,9 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,56*
€ 48,42*
€ 5,46*
ab € 37,91*
€ 49,77*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 38,43*
€ 50,79*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,755*
€ 50,905*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 47,725*
€ 62,305*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,79*
€ 60,4401
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,43*
€ 60,0117
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,79*
€ 56,8701
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,10*
€ 53,669
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,37*
€ 51,6103
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,43*
€ 45,7317
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7686* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.