Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungs/Bremskabel hochflex,Desina,20m PCS060B20.0-0C2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-11758561
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     150767
EAN/GTIN:
     k.A.

Leistungs/Bremskabel hochflex,Desina,20m PCS060B20.0-0C2

Leistungs/Bremskabel
für HC-RFS/HC-RP353B-503B, hochflexibel, Desina, 20m
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
20 m
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 726,16*
€ 814,95*
Frei Haus
ab € 726,03*
€ 818,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 733,20*
€ 826,06*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,06*
€ 983,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,49*
€ 976,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,93*
€ 919,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,47*
€ 894,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,20*
€ 872,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.