| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11757246 Herst.-Nr.: 160230 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Encoderkabel hochflex,2m MR-J3ENCBL2M-A2-H Encoderkabel für HF-KE,-KN,-KP,-MP, HG-KN,-KR,-MR, hochflexibel, 2m (Encoder) Weitere Informationen: | | Funktion: | SPS-sonstige Geräte | Länge: | 2 m | Geeignet für Eingangskarte SPS: | nein | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | nein | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | sonstige | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 96,47* | € 120,74* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 95,94* | € 120,85* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 100,15* | € 125,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|