Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WinCC System SW V7.5 Asia,WinCC RC Client 6AV63812CB075AV0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-11661322
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV63812CB075AV0
EAN/GTIN:
     4047622683330

WinCC System SW V7.5 Asia,WinCC RC Client 6AV63812CB075AV0

WinCC System SW V7.5 SP2 Asia, WinCC RC Client V7.5 SP2 Asia Runtime/Configuration-Software auf DVD, Floating-License, License Key auf USB-Stick, Klasse A, 9-sprachig (de, en,fr,es,it,zhs,zht,kor,jpn), Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com SIOS-BeitragsID: 109783852 - - Inhalt: Satz (2x DVD + 1x USB) Mit SIMATIC WinCC können Sie Anlagen in allen Branchen und Technologien realisieren und durch Optionen bzw.
Weitere Informationen:
Mit OPC-Schnittstelle, Server:
ja
Mit OPC-Schnittstelle, Client:
ja
Mit Programmierschnittstellen:
ja
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.300,78*
€ 3.483,59*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.297,36*
€ 3.532,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.532,89*
€ 3.707,06*
Frei Haus
ab € 4.477,20*
€ 4.812,62*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.707,06*
€ 4.411,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.672,65*
€ 4.370,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.576,73*
€ 4.256,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.532,89*
€ 4.204,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.