Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziffer sw 120mm f.Hausnummernleuchte 99223.003.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ziffer sw 120mm f.Hausnummernleuchte 99223.003.2
Ziffer sw 120mm f.Hausnummernleuchte 99223.003.2
Artikel-Nr.:
     6012-11431371
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     99223.003.2
EAN/GTIN:
     4010319027335
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett

Ziffer sw 120mm f.Hausnummernleuchte 99223.003.2

Ziffer, Farbe Schrift schwarz, Zeichenhöhe 120 mm, Breite 57 mm
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
Ziffer
Ausführung:
2
Farbe:
schwarz
Höhe:
120 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,54*
€ 2,51*
4 Tage
7
€ 5,80*
ab € 1,55*
€ 2,53*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,75*
€ 2,85*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2,12*
€ 3,43*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,14*
€ 3,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.D/K
ab € 1,52*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.003.A
ab € 1,64*
Ähnlich
RZB Leuchten
99220.003.A
ab € 1,29*
Ähnlich
RZB Leuchten
99221.003.A
ab € 1,32*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.003.B
ab € 1,64*
Ähnlich
RZB Leuchten
99220.003.B
ab € 1,29*
Ähnlich
RZB Leuchten
99221.003.B
ab € 1,32*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.003.C
ab € 1,64*
Ähnlich
RZB Leuchten
99220.003.C
ab € 1,29*
Ähnlich
RZB Leuchten
99221.003.C
ab € 1,32*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.D
ab € 1,67*
Ähnlich
RZB Leuchten
99223.003.D
ab € 1,64*
Ähnlich
RZB Leuchten
99220.003.D
ab € 1,29*
Ähnlich
RZB Leuchten
99221.003.D
ab € 1,32*
Ähnlich
RZB Leuchten
99222.003.E
ab € 1,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.