Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbau-u.Pendelleuchte 940 ECOOS2SLIM #42939101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbau-u.Pendelleuchte 940 ECOOS2SLIM #42939101
LED-Anbau-u.Pendelleuchte 940 ECOOS2SLIM #42939101
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-11366834
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42939101
EAN/GTIN:
     9010299820303
Suchbegriffe:
Leuchte
Decken-/Wandleuchte
Wand-/Deckenleuchte

LED-Anbau-u.Pendelleuchte 940 ECOOS2SLIM #42939101

Minimalistische Anbau- und Pendel LED Leuchte, mit Microprismen-Optik, Leuchten Leistung: 36,3 W, elektronischem Vorschaltgerät mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 4330 lm, Leuchten Lichtausbeute: 119 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 535,85*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,04*
€ 690,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,85*
€ 637,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.