Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaustrahler 3000K 830 FLOOD VTRS 12.0530.25DALsw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaustrahler 3000K 830 FLOOD VTRS 12.0530.25DALsw
LED-Einbaustrahler 3000K 830 FLOOD VTRS 12.0530.25DALsw
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-11356881
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     641938
EAN/GTIN:
     4043544462695
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaustrahler 3000K 830 FLOOD VTRS 12.0530.25DALsw

Einbaustrahler mit rundem Einbautrichter, Reflektorlinse 20° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung, Einbautrichter und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss, Hightech-Reflektorlinse aus PMMA für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung, Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern)

Leuchtmittel: LED Spot | 830 | CRI 80 | 3000 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 82,17*
€ 105,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 85,58*
€ 109,57*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,57*
€ 130,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,84*
€ 118,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.