Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 3-pol. 4mm² Kod. B 770-1253/076-000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stecker 3-pol. 4mm² Kod. B 770-1253/076-000
Stecker 3-pol. 4mm² Kod. B 770-1253/076-000
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-11293709
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-1253/076-000
EAN/GTIN:
     4055143765060
Suchbegriffe:
Installationssteckverbinder
Steckvorrichtung

Stecker 3-pol. 4mm² Kod. B 770-1253/076-000

Stecker
3-polig
Kod. B
4,00 mm²
helltürkis
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
25 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Ausführung:
Stecker
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,5..4 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,5..4 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 190,29*
€ 224,58*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 195,12*
€ 229,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 195,24*
€ 229,27*
Frei Haus
ab € 199,04*
€ 233,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 204,34*
€ 240,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 240,25*
€ 285,8975
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 234,96*
€ 279,6024
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 227,83*
€ 271,1177
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 221,76*
€ 263,8944
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 204,34*
€ 243,1646
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,0434* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-101
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-131
ab € 0,167*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-513
ab € 1,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-001
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-002
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-318
ab € 0,5364*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-503/021-000
ab € 1,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-503/023-000
ab € 1,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-513/038-000
ab € 1,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-111
ab € 0,167*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-360
ab € 0,5905*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.