Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse 4-polig Kod. B,hellgrün 890-264/073-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-11291783
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-264/073-000
EAN/GTIN:
     4055143523677
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker 4polig
leistungsstecker
wago leistungsstecker

Buchse 4-polig Kod. B,hellgrün 890-264/073-000

Buchse
4-polig
Kod. B
1,50 mm²
hellgrün
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Ausführung:
Buchse
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,40*
€ 2,93*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,6335*
€ 3,2235*
50
Frei Haus
ab € 2,68*
€ 3,27*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,701*
€ 3,301*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,7896*
€ 3,3996*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,3996*
€ 4,04552
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7896*
€ 3,31962
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 169,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-111
ab € 0,0974*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-101
ab € 0,22282*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.