Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 3-polig Kod. B,pink 890-293


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-11291710
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-293
EAN/GTIN:
     4055143499941
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
wago leistungsstecker
leistungsstecker

Stecker 3-polig Kod. B,pink 890-293

Stecker
3-polig
Kod. B
1,50 mm²
pink
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Ausführung:
Stecker
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Installationssteckverbinder, Steckvorrichtung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 78,78*
€ 95,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,941*
€ 99,481*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,175*
€ 99,575*
€ 5,46*
ab € 83,11*
€ 101,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 86,66*
€ 104,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,96*
€ 124,9024
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,91*
€ 121,2729
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,01*
€ 115,4419
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,70*
€ 112,693
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,66*
€ 103,1254
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,7332* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-111
ab € 0,0974*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-101
ab € 0,22282*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.