Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC H-BS 6 SS/SO 7-12 DR 10170600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift-Kontakteinsatz, H-B 16, 12-polig, bestückt, Schraubanschluss, mit PE-Konta
Stift-Kontakteinsatz, H-B 16, 12-polig, bestückt, Schraubanschluss, mit PE-Konta
Artikel-Nr.:
     6012-11278210
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10170600
EAN/GTIN:
     4044773500790
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
epic-steckverbinder 6 pol
epic steckverbinder

EPIC H-BS 6 SS/SO 7-12 DR 10170600

Einsatz mit Schraubanschluss EPIC® H-BS 6 SS/SO 7-12 DR
Einsatz mit Schraubanschluss Stift
Anzahl der Kontakte: 6+PE
Baugröße: 32B
500 V AC rms / DC nach IEC
35 A nach IEC
Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 6mm²
Kontakte inklusive
Polycarbonat
Anwendungsgebiete: Maschinenbau
Anlagenbau
Antriebstechnik
Nutzen: Zwei H-BS 6 Einsätze mit unterschiedlicher Kontaktnummerierung für ein Gehäuse
Schraubanschluss bis 6mm² Leiterquerschnitt
Hohe Belastbarkeit für Stromstärken bis 35A
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
12
Durchmesser des Steckkontaktes:
3,5 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
35 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: epic-steckverbinder stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 12,452*
€ 16,432*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 12,54*
€ 16,45*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 12,714*
€ 16,754*
1
€ 6,90*
ab € 13,53*
€ 19,41*
1
€ 5,90*
ab € 14,50*
€ 26,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,754*
€ 19,93726
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,994*
€ 19,03286
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,404*
€ 18,33076
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,714*
€ 15,12966
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 83,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.