Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11207632 Herst.-Nr.: 2542310000 EAN/GTIN: 4050118648768 |
| |
|
| | |
| Anbaugehäuse HDC 10B ABU EMC Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Weitere Informationen: | | Breite: | 45 mm | Höhe: | 30 mm | Tiefe: | 93 mm | Ausführung des Gehäuses: | Anbaugehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Beschichtung Gehäuse: | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe: | schwarz | Werkstoff der Adapterplatte: | Aluminium | Anordnung der Kabelzuführung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,61* | € 23,47* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,5852* | € 23,5852* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,3452* | € 26,0452* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 18,84* | € 26,57* | | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 20,28* | € 28,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|