| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11078933 Herst.-Nr.: 4942542 EAN/GTIN: 4003468491850 |
| |
|
| | |
| 1-fach Funk-Aktor EU 1 KNX KNX 1-fach Funk-Elektro-Heizungsaktor UP, zum direkten Anschluss von Elektroheizungen mit hoher Schaltleistung, Sichere Inbetriebnahme und Kommunikation durch Unterstützung von KNX Data Secure, Integrierter Temperaturregler auch als Zusatzheizung konfigurierbar?, Einfache Montage durch besonders kompaktes Gehäuse, Direkte Anschlussmöglichkeit eines Fußbodensensorsund 2 Binäreingänge für potentialfreie Kontakte wie Taster, Schalter, Fensterkontakte, Temperatursensor (Eingang I2), Funktion Zusatzstufe zur einfachen Steuerung eines zweiten Wärmeerzeugers?? Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | Unterputz | Mit Busankopplung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 89,66* | € 112,82* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 104,67* | € 130,22* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 105,87* | € 131,50* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 108,57* | € 135,59* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 111,34* | € 138,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|