Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltaktor 8 Kanäle, 25A RM H KNX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltaktor 8 Kanäle, 25A RM H KNX
Schaltaktor 8 Kanäle, 25A RM H KNX
Artikel-Nr.:
     6012-11076757
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     4940217
EAN/GTIN:
     4003468491447
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
theben schaltaktor

Schaltaktor 8 Kanäle, 25A RM H KNX

KNX Schaltaktor 8-fach, 25 A, mit Relaisausgänge für 8 Schaltkanäle, Reiheneinbaugehäuse, Breite 8 TE, LED Schaltzustandsanzeige je Kanal, Handschalter mit Statusanzeige (auch ohne Busspannung), Verknüpfungen, Kontaktart (Öffner/Schließer) und Teilnahme an Zentralbefehlen wie Dauer-Ein, Dauer-Aus, Zentral-Schalten und Szene speichern/abrufen, Schaltfunktionen: Ein/Aus, Impuls, Ein/Aus-Verzögerung, Treppenlicht mit Vorwarnen nach DIN 18015-2, logische Verknüpfungen: Sperren, UND, Freigeben, ODER, Rückmelde-Objekt für jeden Kanal, Zentral-Objekte mit und ohne Priorität, Szenen abrufen und speichern (Objekt), Szenenobjekt für jeden Kanal
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
8
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 240,88*
€ 288,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 248,74*
€ 296,70*
Frei Haus
ab € 282,88*
€ 336,78*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 284,90*
€ 340,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 287,26*
€ 343,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,18*
€ 404,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,60*
€ 402,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,28*
€ 389,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,63*
€ 375,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,90*
€ 339,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.