Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMART CONNECT KNX REMOTE ACCESS 1-0003-004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMART CONNECT KNX REMOTE ACCESS 1-0003-004
SMART CONNECT KNX REMOTE ACCESS 1-0003-004
Artikel-Nr.:
     6012-11076595
Hersteller:
     ise Software+Elekt.
Herst.-Nr.:
     1-0003-004
EAN/GTIN:
     k.A.

SMART CONNECT KNX REMOTE ACCESS 1-0003-004

Nicht nur dem Elektromeister bietet der einfach einzurichtende und sichere Fernzugriff auf die KNX Installation eine erhebliche Arbeitserleichterung und Kostenersparnis bei der Projektierung, Wartung und Pflege. Auch Kunden profitieren von den signifikanten Vorteilen eines Fernzugriffs.·Sichere Datenübertragung von HTML und der ETS-Kommunikation über das Internet.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 566,95*
€ 649,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 571,57*
€ 655,84*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,84*
€ 780,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,28*
€ 770,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,06*
€ 741,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,83*
€ 720,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,57*
€ 680,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.