Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-10955662 Herst.-Nr.: 6016308 EAN/GTIN: 4012196012916 |
|
|
| | |
| Montagewinkel MW 90 SL23 A2 Montagewinkel 90°, vertikal, für C-Gitterrinne und Gitterrinne GR-Magic mit der Seitenhöhe 55 mm. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | nein | Werkstoffgüte: | rost- und säurebeständiger Stahl | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 51,18* | € 56,78* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 53,2855* | € 58,7455* | | | | Lager 6012 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 53,7045* | € 59,3345* | | | | | | 26 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 53,98* | € 59,88* | | | | | 19 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 59,39* | € 65,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.186,69* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|