| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-10869711 Herst.-Nr.: 267-516 EAN/GTIN: 4044918546898 |
| |
|
| | |
| Steckerteil mit Anschluss 7-polig,weiß 267-516 Steckerteil mit Anschluss für PE-Kontaktlasche ohne PE-Kontakt 7-polig weiß Weitere Informationen: | | Ausführung: | Steckverbinder | Anschlussart: | Steckanschluss | Nennspannung: | 500 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 1,71616* | € 2,16616* | | | | | | | | 50 | | € 5,46* | ab € 1,7182* | € 2,1682* | | | | Lager 6012 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,7882* | € 2,2482* | | | | | | 19 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,7988* | € 2,2588* | | | | | 13 Tage | | | 50 | | € 4,45* | ab € 1,808* | € 2,268* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 112,41* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|