Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzscheibe MLC-PS450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzscheibe MLC-PS450
Schutzscheibe MLC-PS450
Artikel-Nr.:
     6012-10560615
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     347073
EAN/GTIN:
     k.A.

Schutzscheibe MLC-PS450

Geeignet für: Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 500, MLC 300
Schutzfeldhöhe: 450 mm
Abmessungen: 448 mm
Werkstoff: PMMA, klar
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,24*
€ 34,54*
€ 5,46*
ab € 25,50*
€ 34,66*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 25,80*
€ 35,30*
16 Tage
90
€ 15,90*
ab € 27,41*
€ 37,28*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,71*
€ 40,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
429038
ab € 60,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.