| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-10353910 Herst.-Nr.: D1023273 EAN/GTIN: 9008567009673 |
| |
|
| | |
| Sicherungslastschaltleiste NH Gr.4a 1250A 185mm 1.000.096 MULTIVERT NH-Sicherungs-Lastschaltleisten erfüllen sämtliche Funktionen eines NH-Sicherungs-Lasttrennschalters. Die Konstruktion als symmetrische Schaltleiste mit Kabelabgang oben oder unten bei Einbau wählbar, ist für die Direktmontage auf Sammelschienen in dreipoliger Anordnung ausgelegt. Diese MULTIVERT Schaltleisten können auf 185mm Sammelschienen-Systemen mittels Krallenklemmen direkt montiert werden. Weitere Informationen: | | Ausführung als Hauptschalter: | nein | Ausführung als Sicherheitsschalter: | nein | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 1600 A | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: | 31,5 kA | Geeignet für Sicherungseinsätze: | Form A4 | Polzahl: | 1 | Mit Sicherungsüberwachung: | nein | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schienenanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.251,29* | € 1.370,31* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.257,18* | € 1.371,25* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.268,31* | € 1.383,39* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.415,62* | € 1.533,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|