Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussmodul 8US1600-0RE02


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Anschlussmodul 8US1600-0RE02
Anschlussmodul 8US1600-0RE02
Artikel-Nr.:
     6012-10353867
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8US16000RE02
EAN/GTIN:
     4001869526416
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt siemens

Anschlussmodul 8US1600-0RE02

Modul N, System 5-polig 9x 160mm Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - sicher, platzsparend, übersichtlich. Der Einsatz der Siemens Sammelschienensysteme 8US bietet vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten.
Weitere Informationen:
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
5 mm
Breite des Adapters:
9 mm
Schienenabstand:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Sammelschienenadapter, Geräteadapter, Sammelschienen-Adapter, Adapter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 83,77008*
€ 103,40004*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 83,76*
€ 103,52004*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,22*
€ 106,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 87,01008*
€ 107,38008*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,18008*
€ 124,90008*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 107,38008*
€ 127,7823
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 104,69004*
€ 124,58115
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 99,69012*
€ 118,63124
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 97,21008*
€ 115,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 87,01008*
€ 103,542
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 7,25084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.