|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-10165974 Herst.-Nr.: 2CPX042843R9999 EAN/GTIN: 4011617428435 |
|
|
|  |  |
 | Tmax Schalter-Modul XT2 3FB MBA391T Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für Leistungsschalter Tmax, Rasteinheit 2 RE = 300 mm, Feldbreite 3 = 750 mm, 72 Platzeinheiten, nutzbare Breite von 360 mm, unbestückt für den Einbau von 1 Leistungsschalter XT2, für Sammelschienensystem -polig, Bemessungsstrom In max. 250 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: geschlossen, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 260 mm, EDF oder WR Montagegerüst muss separat bestellt werden Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 300 mm | Breite: | 750 mm | Tiefe: | 260 mm | Mit Abdeckung: | ja | Kunststoff-Abdeckplatte: | ja | Polzahl: | 4 | Geeignet für Lasttrennschalter: | nein | Mit Lasttrennschalter bestückt: | nein | Geeignet für Leistungsschalter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 73,92* | € 93,02* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 75,35* | € 94,62* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 77,67* | € 97,50* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 82,41* | € 103,03* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 84,36* | € 104,83* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|