| |
|
| Artikel-Nr.: 5X6K3-LP81563 Herst.-Nr.: LP81563 EAN/GTIN: 5056008815639 |
|
|
| | |
| Fish4Dogs® Feinste Thunfischflocken mit Sardellen Die Fischflocken-Rezepte sind Ergänzungsfuttermittel, die aus einer Kombination von zwei schmackhaften Fischen in einer Brühe hergestellt werden. Sie sind so konzipiert, dass sie köstlich und appetitlich sind und dem Trockenfutter für Hunde Geschmack, Feuchtigkeit und Interesse hinzufügen. In diesem Rezept haben wir den klassischen Thunfisch mit Sardellen kombiniert - eine Kombination, die so gut schmeckt, wie sie aussieht. Die Rezeptur ist getreidefrei und enthält keine künstlichen Konservierungs- oder Farbstoffe. Füttern Sie das Futter bis zu dreimal pro Woche als Leckerbissen. Verringern Sie bei der Fütterung von Leckerlis die Größe der Hauptmahlzeit Ihres Hundes ein wenig, um ihm zu helfen, ein gesundes Gewicht zu halten. Obwohl wir uns bemühen, Fischgräten zu entfernen, können gelegentlich noch welche vorhanden sein. Sofort nach dem Öffnen servieren. Denken Sie daran, Ihrem Hund stets sauberes, frisches Wasser zur Verfügung zu stellen. Beaufsichtigen Sie Ihren Hund bei der Fütterung stets. Weitere Informationen: | | Inhalt g: | 100 | Zusammensetzung Futter: | Zusammensetzung: Thunfisch (50 %), Sardellen (5 %), Tapiokastärke | Analytische Bestandteile Futter: | Analytische Bestandteile: Rohprotein 11 %, Rohfaser 1 %, Fettgehalt 0,8 %, Rohasche 1,7 %, Feuchtigkeit 85,5 % |
|
| | |
| | | |
| |