| |
|
| Artikel-Nr.: 5X6K3-70744 Herst.-Nr.: 70744 EAN/GTIN: 4019008707442 |
| |
|
| | |
| WOLTERS Steppjacke Cosy - bietet wohlige Wärme an kalten TagenDie elegante Steppung der Jacke ist mit Polywatte warm gefüttert und sorgt dadurch für einen optimalen Schutz vor Kälte und eisigem Wind. Der warme Hundemantel in schicken Trendfarben bietet einen extra breiten Kragen, wodurch er sich gut über den Kopf anziehen lässt. Die Halspartie ist mit reflektierenden Streifen versehen, sodass der Hund bei Dämmerung und Dunkelheit besser sichtbar wird. Dank der innovativen und umweltfreundlichen Teflon EcoElite™-Imprägnierung ist die Hundejacke wasser- und schmutzabweisend. Das praktische Reißverschluss-System Zip & Go eignet sich optimal für Geschirrträger. Ein weiches Stretchgummi am Bauch garantiert einen angenehmen Tragekomfort. Die Zugösen an Hals und Rückenabschluss gewährleisten einen optimalen Sitz. Außerdem ist die Jacke atmungsaktiv und erfreut sich aufgrund der perfekten Passform einer hohen Akzeptanz bei allen vierbeinigen Fellfreunden. Den Hundemantel gibt es im regulären Schnitt sowie in der Sonder-Größe "Dackel" für die spezielle Körperform von Dackeln und anderen Hunden mit einem schmalen, langen Rücken. Die Steppjacke Cosy ist im Schonwaschgang bei 30 Grad waschbar. Bitte Feinwaschmittel und keinen Weichspüler verwenden. Die Jacke sollte luftgetrocknet und nicht in den Trockner gegeben werden. Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Größe: | 56cm Regulär | Material: | Nylon | Reinigungshinweis: | Die Jacke ist im Schonwaschgang bei 30 Grad waschbar. Bitte Feinwaschmittel und keinen Weichspüler verwenden. Die Jacke sollte luftgetrocknet und nicht in den Trockner gegeben werden. | Brustumfang: | 68-83cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hundemantel |
| | |
| |