| |
|
| Artikel-Nr.: 5X6K3-70501 Herst.-Nr.: 70501 EAN/GTIN: 4019008705011 |
| |
|
| | |
| WOLTERS Fleecejacke Casual - die Jacke für jeden TagDie WOLTERS Fleecejacke Casual eignet sich hervorragend für den tagtäglichen Spaziergang mit dem Hund. Der leichte, weiche Fleece-Stoff ist aufgrund einer innenliegenden PU-Membran wasserdicht bis Wassersäule 5.000 mm und schützt den Hund sowohl vor Regen, als auch vor Wind. Ein weiches Stretchgummi am Bauch sorgt für einen angenehmen Tragekomfort. Die Fleecejacke muss über den Kopf des Hundes gezogen werden und besitzt für ein leichteres Anziehen einen praktischen Reißverschluss am Kragen und Klettverschlüsse am Bauch. Dank einer in den Stoff eingeschweißten, wasserdichten Reißverschlussöffnung kann der Vierbeiner durch den Mantel am Geschirr angeleint werden. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau meliert | Größe: | 22cm Regulär | Material: | Polyester | Reinigungshinweis: | Die Fleecejacke Casual ist im Schonwaschgang bei 30 Grad waschbar. Bitte Feinwaschmittel und keinen Weichspüler verwenden. Die Jacke sollte luftgetrocknet und nicht in den Trockner gegeben werden. |
|
| | |
| | | |
| |