Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Innenbürsten IBU 20100 Nylon 0,30


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-43679256
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43679256
EAN/GTIN:
     4007220749197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Düsenbürste
Lochbürste
Zylinderbürste
Rohrbürste
Für leichte Reinigungs- und Entgratarbeiten an Gewindebohrungen oder Aussparungen, z. B. Keilnuten. Speziell für Bürstarbeiten im Handeinsatz geeignet. Bürsten mit Besatzmaterial Nylon eignen sich besonders gut für die Bearbeitung von Werkstoffen, die ansonsten „zerkratzt“ oder beschädigt würden, z. B. weiche Kunststoffe. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220° C stand.
Weitere Informationen:
Breite metrisch:
100 mm
Aufnahmesystem:
Hand
Ø Besatzmaterial:
0.15 mm
ø Außen metrisch:
20 mm
Besatzmaterial:
Nylon
Länge, Gesamt:
300 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Innenbürste IBU Ø20x100mm mit Öse Kunststoffbesatz-Ø0,30
EAN Stck.:
4007220362532
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
1887 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.038 kg
Länge (VE):
315 mm
Breite (VE):
113 mm
Höhe (VE):
53 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Innenbürsten, mit Öse
ECLASS 12.0:
21043605
ECLASS 13.0:
21043605
ETIM 9.0:
EC002131
ETIM 8.0:
EC002131
ECLASS 14.0:
21043605
ECLASS 7.1:
21043605
ECLASS 8.1:
21043605
ECLASS 9.1:
21043605
ECLASS 10.1:
21043605
ECLASS 11.1:
21043605
Vorteile:
Optimales Erreichen von schwer zugänglichen Stellen wie Innenflächen von Rohren und Bohrungen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Thermoplaste
Bearbeitungsaufgaben:
Entgraten
Antriebsarten:
Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden.
AAC895:
20 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Nylon
AAO663:
4007220749197
AAO676:
43679256
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Rohrreinigungsbürste, düsenbürste edelstahl, düsenbürste, düsenbürste 20mm, Technische Bürsten, Innenbürsten, ungezopft, Mit Öse / Hand
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,47*
€ 2,04*
Lager 5VQEQ
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,48*
€ 2,05*
12 Tage
36
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,52*
€ 2,15*
15 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 7,90*
ab € 1,69*
€ 2,31*
3 Tage
400
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 1,72*
€ 2,35*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,48* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 20,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.