Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Topfbürsten mit Gewinde TBGR 125/5/8 ST 0,50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-43308010
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     43308010
EAN/GTIN:
     4007220584811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
bürstenscheibe zopf
Aggressiv arbeitende Bürste mit Stützring. Hervorragend für schwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen, Entrosten und Entzundern sowie zum Entfernen von Schweißspritzern auf großen Flächen geeignet. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.
Weitere Informationen:
Anzahl, Zöpfe:
32 Stück
RPM, max.:
6500 RPM
RPM, opt., von:
3300 RPM
RPM, opt., bis:
6500 RPM
Aufnahmesystem:
Gewinde
Ø Besatzmaterial:
0.5 mm
ø Außen metrisch:
125 mm
Ø Gewinde:
5/8-11
Besatzmaterial:
Stahldraht (ST)
Länge, Besatz:
30 mm
Länge, Besatz bis Ring:
25 mm
Ausgabename <= 80 Zeichen:
PFERD Topfbürste mit Stützring gezopft TBGR Ø 125x5/8"-11 Stahl-Draht-Ø 0,50mm Winkelschleifer
EAN Stck.:
4007220584811
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
GB
Volumen (VE):
1507 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
1.236 kg
Länge (VE):
113 mm
Breite (VE):
113 mm
Höhe (VE):
118 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Topfbürsten gezopft, mit Stützring, mit Gewinde
ECLASS 12.0:
21043608
ECLASS 13.0:
21043608
ETIM 9.0:
EC002234
ETIM 8.0:
EC002234
ECLASS 14.0:
21043608
ECLASS 7.1:
21043608
ECLASS 8.1:
21043608
ECLASS 9.1:
21043608
ECLASS 10.1:
21043608
ECLASS 11.1:
21043608
Vorteile:
Ist der Besatz bis zum Stützring abgearbeitet kann dieser zur weiteren Nutzung entfernt werden, ohne, dass sich das Bürstverhalten ändert.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Kehlnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Winkelschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Für einen großen Aufspreizdurchmesser oder zum Erreichen schwer zugänglicher Stellen den Stützring zu Arbeitsbeginn entfernen.
AAO057:
Stahldraht (ST)
AAO663:
4007220584811
AAO676:
43308010
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: flächenbürste, flächenbürste stahl, Technische Bürsten, Topfbürsten, gezopft / full cable, mit Ring / mit Gewinde
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,16*
€ 29,39*
Lager 5VQEQ
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 21,27*
€ 29,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,39*
€ 29,87*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 21,97*
€ 29,98*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,01*
€ 32,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.